Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 給排気グリル
エクステリア用部材 吹出グリル 風量調節板 拡散板付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31315278
品番
FY-GTV04-W
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
風量調節機能付
床面・壁面・天井面取付タイプ
拡散板付(2方向風向変更)
仕様
風量調節板付・拡散板付・壁・天井・床用
材質
樹脂
色
マンセル値ホワイト3.2Y8.9/0.6
適合パイプ径(Φmm)
呼び径100
埋め込み寸法(mm)
□175
開口面積(cm
2
)
180
圧損係数
2.2(全開時)