Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 給排気グリル
エクステリア用部材 給排気グリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31315287
品番
FY-GCP043
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
風量調節なし(壁・天井用)
材質
樹脂
色
3.2Y8.9/0.6
適合パイプ径(Φmm)
呼び径100
開口面積(cm
2
)
53(ルーバー)
圧損係数
1.42