Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 給排気グリル
エクステリア用部材 給排気グリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31315305
品番
FY-GK063
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
抜け止め金具付
水抜き穴付
仕様
壁・天井用
材質
樹脂
色
ホワイト(3.2Y8.9/0.6)
寸法A(mm)
144
適合パイプ径(Φmm)
呼び径150
開口面積(cm
2
)
110
圧損係数
1.49/2.94