エクステリア用部材 給排気グリル

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31315332 品番 FY-GP043
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

抜け止め金具付
水抜き穴付

仕様壁・天井用 適合パイプ径(Φmm)呼び径100 材質樹脂 開口面積(cm2)40 ホワイト(3.2Y8.9/0.6) 寸法A(mm)160 寸法B(mm)97 寸法C(mm)3 寸法D(mm)6 寸法E(mm)135 圧損係数1.49/1.85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31315332
2018-11-14
用途:
ナショナル時代の物をリメイク交換
教育・研究機関

住宅用エクステリア部材になりますが
できれば旧タイプの型番等入力すれば現行品の型番等にわかれば
探す時間の短縮 わずらわしさが軽減される思います。
交換理由
旧タイプ品は約20年使用しておりましたが 樹脂の色が黄色くなり
壁紙を変えた時に違和感があり交換しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする