エクステリア用部材 給排気グリル 風量調節形

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31315357 品番 FY-GPV043
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

風量調節機能付
抜け止め金具付
水抜き穴付

適合パイプ径(Φmm)呼び径100 材質樹脂 開口面積(cm2)40 ホワイト(3.2Y8.9/0.6) 寸法A(mm)160 寸法B(mm)97 寸法C(mm)3 寸法D(mm)6 寸法E(mm)135 圧損係数1.50/1.90 仕様風量調節形(壁・天井用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする