Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 防火ダンパー
ダクト用中間部材 防火ダンパー 外復帰形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31315497
品番
FY-DFA04
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
外復帰形
質量(kg)
2.0
色
マンセル値6.5YR1.9/1.3
寸法A(mm)
98
寸法F(mm)
150
寸法D(mm)
76
寸法E(mm)
300
寸法B(mm)
101
寸法C(mm)
63
寸法G(mm)
100
適合パイプ径(Φmm)
呼び径100
溶断温度(℃)
72
注意
※点検口を設けて点検できる場所にご使用ください。