Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 防火ダンパー
ダクト用中間部材 電動ダンパー用アタッチメント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31315524
品番
FY-MAS06
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
電動ダンパーの固定および壁面貫通用に使用します。
適合機種
FY-MDS062
材質
鋼板製t1.6mm
寸法A(mm)
146
寸法B(mm)
200
寸法C(mm)
175