Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 防火ダンパー
ダクト用中間部材 防火ダンパー 点検口付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31315612
品番
FY-04DMB
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
適合パイプ径(Φmm)
呼び径100
埋め込み寸法(mm)
115の丸穴または角穴
材質
鋼板t1.6mm
溶断温度(℃)
72
寸法A(mm)
98
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
145
寸法D(mm)
175
寸法E(mm)
69
寸法F(mm)
150
仕様
点検口付
注意
※防火ダンパー本体は必ず防火区画(壁面)に取り付けてください。
※ご使用の際、地域により規制を受けることがありますので、あらかじめ所轄官庁にご確認ください。
※点検口を設けて点検できる場所にご使用ください。