Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用フィルター
ダクト用中間部材 フィルター 天井埋込形換気扇用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
31315716
品番
FY-FK32
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ホコリをキャッチし、本体内部の汚れを抑えます。取り付け、取り外しも簡単。
仕様
天井埋込形換気扇用
適合機種
ルーバー:L81、L82、L55、L56、L34タイプ・ルーバー同梱タイプ:S7タイプ、SG7タイプ、SK7タイプ
寸法A(mm)
360
寸法D(mm)
83
寸法B(mm)
290
寸法C(mm)
265
注意
※樹脂製の本体への取付けはできません。
※浴室、台所での使用はできません。