コントロール部材 換気扇スイッチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31315935 品番FY-SV11W
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ONOFFと強弱の切替用
10W〜用
スイッチ定格4A
24時間ラベル入り

寸法(mm)70×120 付属品24時間換気お願いラベル1枚

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31315935
2021-01-06
用途:
喫茶店の厨房換気扇に使いました。

厨房換気扇を新しい物に変えましたが弱なら静かだが吸わない。
忙しい時は、よく吸う強が良いがうるさい。

しかし切り替えは、配線を換気扇で繋ぎ直さないと行けません。
説明書でこのスイッチの存在を知りましたので購入しました。

これで忙しい時だけ強にして使っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする