Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇スイッチ
コントロール部材 換気用タイマー 一時OFF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31316136
品番
FY-TFKS02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,300
入浴中など換気運転を一時停止したい時等、一定時間停止後、再度運転を開始します。
一時停止設定時間5分〜6時間
適合
2コ用スイッチボックスパナソニック(株)製DS4912
許容周囲温度(℃)
使用時:-10℃〜40℃、保存時:-10℃〜60℃
定格制御容量
換気扇:定格電流2A・起動電流5A、照明:100Wまで(白熱灯、普通蛍光灯)
適合電線径(Φmm)
単線Φ1.6〜Φ2.0