曜日別特売
FY-RUS10 コントロール部材 リレーユニット Panasonic(パナソニック) 31316163

コントロール部材 リレーユニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード31316163品番FY-RUS10
参考基準価格(税別)¥24,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

本体を1つスイッチで並列運転する場合、スイッチのみを使用するより多数台運転できます。
本体と湿度スイッチ・温度スイッチ(FY-ST030,032)を連動運転することができます。
本体と電気式シャッタを連動する場合35cm以上の有圧換気扇では三線式になりますが、たやすく結線できます。
リレーユニット本体は必ずタテにして設置してください。

使用温度範囲(℃)-10~+50消費電力(W)約1.5定格電圧単相100V50/60Hz接続電気式単相100V定格制御容量10A(定格電流)・20A(起動電流)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする