Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用電源部品
コントロール部材 換気用風量コントローラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31316188
品番
FY-SCS05
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
強弱速調付換気扇を1個のスイッチで並列運転する場合に、ご使用ください。
仕様
配線用端子:速結端子(Φ1.6、Φ2.0)
使用温度範囲(℃)
0〜+40
消費電力(W)
1.5以下
電源
単相100V50/60HZ
定格制御容量
最大電流5A以下、起動電流10A以下
接続台数
2台(強ー弱速調付換気扇)
注意
※3速仕様の換気扇は3速とも使用する場合には複数台運転できません。3速の内、2ノッチを選択して使用する場合には、リレーユニットで対応してください。(1ノッチ分は結線しないで使用しない場合)