曜日別特売
#20 8号 OPPハイパーボードン規格袋No.1(無地) 穴あり 信和 31316259

OPPハイパーボードン規格袋No.1(無地) 穴あり

(3件のレビュー)
取扱い終了
短辺(mm)150
長辺(mm)250
内容量1セット(100枚×10パック)注文コード31316259品番#20 8号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
穴数4H材質OPP長辺(mm)250短辺(mm)150厚さ(mm)0.02質量(g)1.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-06
用途: サツマイモ出荷用
芦 農園農・林・水産業

サツマイモを多品種、道の駅に出荷しており、毎日、商品を補給しますので、多少薄めですが お手頃で重宝しています。

対象商品 : 31316417
2024-02-04
用途: 野菜等の販売
農・林・水産業

一年を通じて、野菜、果物、乾物などを道の駅などで販売知るときに欠かせません。

対象商品 : 31316259
2022-11-12
用途: 農産品の梱包
守破離農園農・林・水産業

農産品の梱包に使っております。いつも通りに使いやすく、とても助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする