曜日別特売
FY-9DPE2LX レンジフード サイドフード DCモーター Panasonic(パナソニック) 31316346

レンジフード サイドフード DCモーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台仕様イージィ・クリーン・バッフルフィルター付、90cm幅・高さ55~90cm・左壁設置用、24時間・局所換気兼用注文コード31316346品番FY-9DPE2LX
参考基準価格(税別)¥403,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

本体とダクトカバーは別売です。
調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載
タクトスイッチ<切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)>
別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能
残置運転機能付(運転時間は調理により異なります)
調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です)
排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能
DCモーターで低消費電力
風量一定制御機能付
整流板捕集方式
二次捕集機能付
シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク
整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施
LED照明(5W)
BLⅣ型相当品

材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板仕様イージィ・クリーン・バッフルフィルター付、90cm幅・高さ55~90cm・左壁設置用、24時間・局所換気兼用質量(kg)19消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5開口面積(cm2)304表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135油捕集効率(%)約60
注意
※サイドフードの周囲に壁がないプランの場合は、室内空気の対流や人の動きによる気流などの影響で煙の捕集効率が落ちる場合があります。
※電気コンロ(IHクッキングヒーター等)を使用して蒸気が多量に出る料理をされますと、レンジフード本体に結露(水滴)が生じ、滴下することがあります。その際は、滴下前に乾いた布で拭き取ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする