本体とダクトカバーは別売です。
調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載
タクトスイッチ〈切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)〉
別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能
残置運転機能付(運転時間は調理により異なります)
調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です)
排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能
DCモーターで低消費電力
風量一定制御機能付
整流板捕集方式
二次捕集機能付
シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク
整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施
LED照明(5W)
BLW型相当品