Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用カバー・フード
レンジフード キッチンフード スイッチ付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31317073
品番
FY-60HS2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,300
専用金属製換気扇(FY-25MH5)とコネクターの接続で、フード前面でのスイッチ操作(ON/OFF)が可能。
専用金属製換気扇(FY-25MH5)を別途お買い求めください。
仕様
鋼板製・背面排気・組立式、60cm幅
質量(kg)
7.3
色
マンセル値7.5Y9/0.5(シティホワイト)
注意
※必ずキッチンフード連動形の専用金属製換気扇をご使用ください。
※フィルターはついておりません。
※電気コンロ(IHクッキングヒーター等)を使用して蒸気が多量に出る調理をされますと、レンジフード本体に結露(水滴)が生じ、滴下することがあります。その際は滴下前に乾いた布で拭き取ってください。
※専用換気扇にはフィルターは設置できません。フィルターが必要な場合はレンジフードをご使用いただくか、FY-25EJM5をご使用ください。