画像準備中

レンジフード用部材 スマートスクエアフード 幕板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31317222 品番 FY-MH656D-K
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質プレコート鋼板製t0.6mm 仕様幅60cmタイプ ブラック(マンセル値N1.5) 寸法A(mm)564 寸法B(mm)599

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする