※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レンジフード用部材 フラット形レンジフード 幕板

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31317344 品番 FY-MH766C-S
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
幅(mm)750 高さ(mm)(幕板)665、(吊戸棚)700 仕様幅75cmタイプ 材質プレコート鋼板製t0.6mm
注意
※本体には幕板は同梱していません。
※キッチンの設置条件にあったものをお選びください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31317448
2020-05-28
用途:
レンジフード交換作業
くらて天徳整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

開梱して組み立てるときに戸惑ってしまったため、QRコードで取説動画があれば最高ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする