3/22より値下げ!現場を応援
画像準備中

レンジフード用部材 スマートスクエアフード 横幕板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31317502 品番 FY-MYC46D-S
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別) 値下げ
4,698
材質プレコート鋼板製t0.6mm 仕様高さ46.5cm(組合せ高さ50cm)タイプ シルバー(マンセル値測定不可) 寸法A(mm)464 寸法B(mm)446.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする