Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用カバー・フード
レンジフード用部材 スマートスクエアフード 横幕板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31317536
品番
FY-MYC56D-S
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
材質
プレコート鋼板製t0.6mm
仕様
高さ56.5cm(組合せ高さ60cm)タイプ
色
シルバー(マンセル値測定不可)
寸法A(mm)
564
寸法B(mm)
546.7