画像準備中

レンジフード用部材 スマートスクエアフード 横幕板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31317563 品番 FY-MYC66D-S
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
材質プレコート鋼板製t0.6mm 仕様高さ66.5cm(組合せ高さ70cm)タイプ シルバー(マンセル値測定不可) 寸法A(mm)664 寸法B(mm)646.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする