※サンプル画像 (ルーバーは付いていません)

インテリア形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31317877 品番FY-20VE5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,200
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

お手入れ簡単ワンタッチ着脱ファン採用。
省施工埋込コンセントを併用すれば、周辺部もスッキリ。
低騒音化シャッターのばたつき音、閉じ音、ファン風切音、ブーン音とシュルシュル音を低減。

タイプ事務所用・居室用/インテリア形換気扇(ルーバー別売タイプ) スイッチ引きひも式 機能給気・排気切替式 シャッター連動式

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31317877 FY-20VE5 44908230 FY-20VE6 画像準備中 インテリア形換気扇 Panasonic(パナソニック) 1台 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする