Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用カバー・フード
屋外フード 樹脂製 着脱網取付可能
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31318577
品番
FY-HDP20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
樹脂製
仕様
着脱網取付可能、20cm
色
マンセル値(アイボリー)2.1Y7.7/1.1
寸法H(mm)
248
寸法A(mm)
290
寸法F(mm)
113
寸法D(mm)
253
寸法E(mm)
259
寸法B(mm)
210
寸法C(mm)
272
寸法G(mm)
254
注意
※換気扇とフードの共付けはできません。