Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用カバー・フード
屋外フード 樹脂製 着脱網取付可能
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31318586
品番
FY-HDP25
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
樹脂製
仕様
着脱網取付可能、25cm
色
マンセル値(アイボリー)2.1Y7.7/1.1
寸法H(mm)
298
寸法A(mm)
340
寸法F(mm)
165
寸法D(mm)
303
寸法E(mm)
309
寸法B(mm)
261
寸法C(mm)
322
寸法G(mm)
304
注意
※換気扇とフードの共付けはできません。