Panasonic(パナソニック)
屋外フード 樹脂製 着脱網取付可能
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法A(mm)
390
290
340
390
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31318595
品番
FY-HDP30
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
樹脂製
仕様
着脱網取付可能、30cm
色
マンセル値(アイボリー)2.1Y7.7/1.1
寸法H(mm)
348
寸法A(mm)
390
寸法F(mm)
207
寸法D(mm)
353
寸法E(mm)
359
寸法B(mm)
305
寸法C(mm)
372
寸法G(mm)
354
注意
※換気扇とフードの共付けはできません。