Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用カバー・フード
屋外フード 鋼板製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31318604
品番
FY-HDS20
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
亜鉛メッキ鋼板天板t=0.5,側板t=0.8
仕様
着脱網取付可能形・組立式、20cm
色
マンセル値(アイボリー)2.1Y7.7/1.1
寸法H(mm)
255
寸法A(mm)
290
寸法F(mm)
13
寸法D(mm)
202
寸法E(mm)
290
表面処理
粉体塗装
寸法B(mm)
270
寸法C(mm)
270
寸法J(mm)
254
寸法G(mm)
17
注意
※換気扇とフードの共付けはできません。