屋外フード ステンレス製

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31318656 品番 FY-HDX25
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
材質ステンレス(SUS304)天板t=0.5,側板t=0.8 仕様着脱網取付可能形・組立式、25cm 寸法H(mm)305 寸法A(mm)340 寸法F(mm)13 寸法D(mm)254 寸法E(mm)340 寸法B(mm)320 寸法C(mm)320 寸法J(mm)304 寸法G(mm)17
注意
※換気扇とフードの共付けはできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-16
用途:
外壁のアクセント
株式会社うさぎハウジング 様 (建設業・工事業)

外壁のアクセントとして購入しましたが、コンパクトに分解されて送られてきたので驚きました。未だにもったいなくて、そのまま保管しています。

対象商品:
31318656
2020-04-06
用途:
腐食したスチールフードの取替

既設品が腐食したための取替部材として購入
素材がステンレスになっただけですが容易に取り付けられました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする