屋外フード ステンレス製 深形

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31318683 品番 FY-HXL251
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

換気扇とフードが共付けできます。
取付けに際しては、着脱網のメンテナンスが可能な場所に取付けてください。
別売の着脱網(FY-NXL201、251、301)が取付けできます。

材質ステンレス(SUS304)t0.5mm 仕様着脱網取付可能形、25cm 寸法A(mm)340 寸法F(mm)221 寸法D(mm)299 寸法E(mm)327 寸法B(mm)320 寸法C(mm)310 寸法G(mm)298

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31318674
2022-07-12
用途:
台所換気扇なら外付けに。
医療・福祉・介護関連業

直射日光 浜風ともに強いので ステンレス製にさしました。
価格が もっと安ければ もっと嬉しい。
星一つ減点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする