屋外フード用 着脱網 ステンレス製

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31318814 品番 FY-NSX25
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
材質ステンレス(SUS304) 仕様防鳥網、25cm用 適合機種FY-HDX20・25・30、FY-HDS20・25・30、FY-HDP20・25・30 寸法A(mm)303 寸法B(mm)244
注意
※着脱網はホコリ等で目づまりすることがありますので、メンテナンスが必要です。取付場所に充分ご注意ください。
※アルミ製のフードに取り付けますと電食することがありますので使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31318814
2020-04-06
用途:
腐食したスチールフードの取替

既設屋外フードの取替部材として購入
フードともどもスチールからステンレスに容易に交換できました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする