Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用カバー・フード
屋外フード用 着脱網 ステンレス製
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31318823
品番
FY-NSX30
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
防鳥網、30cm用
適合機種
FY-HDX20・25・30、FY-HDS20・25・30、FY-HDP20・25・30
寸法A(mm)
353
寸法B(mm)
286
注意
※着脱網はホコリ等で目づまりすることがありますので、メンテナンスが必要です。取付場所に充分ご注意ください。
※アルミ製のフードに取り付けますと電食することがありますので使用しないでください。