Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用カバー・フード
屋外フード用 着脱網 ステンレス製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31318884
品番
FY-NXL301
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
防鳥網、30cm用
適合機種
FY-HXL201、FY-HXL251、FY-HXL301
寸法A(mm)
347
寸法B(mm)
285
寸法C(mm)
270
注意
※着脱網はホコリ等で目づまりすることがありますので、メンテナンスが必要です。取付場所に充分ご注意ください。