Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用カバー・フード
屋外フード 防火ダンパー付き 鋼板製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31318918
品番
FY-HDSA30
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
万一火災が発生した場合、ダンパーを閉じ延焼を防ぎます。
材質
鋼板製t1.6mm
仕様
防火ダンパー付
色
アイボリー
寸法H(mm)
104
寸法A(mm)
400
寸法F(mm)
357
寸法D(mm)
415
寸法E(mm)
354
寸法B(mm)
380
寸法C(mm)
332
寸法J(mm)
13
寸法G(mm)
299
溶断温度(℃)
72±5
注意
※温度ヒューズ、ダンパーのメンテナンスが可能な場所に取り付けてください。