屋外フード 防火ダンパー付き 鋼板製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31318927 品番 FY-HDSB20
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

万一火災が発生した場合、ダンパーを閉じ延焼を防ぎます。

材質鋼板製t1.6mm 用途台所・厨房関係等にご使用ください。 仕様防火ダンパー付 アイボリー 寸法H(mm)85 寸法A(mm)300 寸法F(mm)268 寸法D(mm)315 寸法E(mm)254 寸法B(mm)280 寸法C(mm)232 寸法J(mm)10 寸法G(mm)210 溶断温度(℃)120±5
注意
※温度ヒューズ、ダンパーのメンテナンスが可能な場所に取り付けてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,450 / 税込 ¥1,595
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,450 / 税込 ¥1,595

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする