屋外フード 防火ダンパー付き 鋼板製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31318936 品番 FY-HDSB25
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

万一火災が発生した場合、ダンパーを閉じ延焼を防ぎます。

材質鋼板製t1.6mm 用途台所・厨房関係等にご使用ください。 仕様防火ダンパー付 アイボリー 寸法H(mm)100 寸法A(mm)350 寸法F(mm)318 寸法D(mm)365 寸法E(mm)304 寸法B(mm)330 寸法C(mm)282 寸法J(mm)12 寸法G(mm)260 溶断温度(℃)120±5
注意
※温度ヒューズ、ダンパーのメンテナンスが可能な場所に取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする