Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用カバー・フード
屋外フード 防火ダンパー付き ステンレス製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31318988
品番
FY-HDXB20
参考基準価格(税別)
¥28,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
万一火災が発生した場合、ダンパーを閉じ延焼を
防ぎます。
材質
ステンレス(SUS304)t1.5mm
用途
台所・厨房関係等にご使用ください。
仕様
防火ダンパー付
寸法H(mm)
85
寸法A(mm)
300
寸法F(mm)
268
寸法D(mm)
315
寸法E(mm)
254
寸法B(mm)
280
寸法C(mm)
232
寸法J(mm)
10
寸法G(mm)
210
溶断温度(℃)
120±5
注意
※換気扇のシャッターなどが30mm以上フード内に入ると、ダンパーが閉じません。
※温度ヒューズ、ダンパーのメンテナンスが可能な場所に取り付けてください。