屋外フード用 着脱網 ステンレス製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31319015 品番 FY-NDX20
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
材質ステンレス(SUS304)t0.8mm 仕様防鳥網、20cm用、網目エキスパンドメタル 適合機種FY-HDSA20、FY-HDSB20、FY-HDXA20、FY-HDXB20 寸法A(mm)248 寸法B(mm)223
注意
※着脱網はホコリ等で目づまりすることがありますので、メンテナンスが必要です。取り付け場所に充分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする