Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用カバー・フード
屋外フード用 着脱網 ステンレス製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31319024
品番
FY-NDX25
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)t0.8mm
仕様
防鳥網、25cm用、網目エキスパンドメタル
適合機種
FY-HDSA25、FY-HDSB25、FY-HDXA25、FY-HDXB25
寸法A(mm)
298
寸法B(mm)
273
注意
※着脱網はホコリ等で目づまりすることがありますので、メンテナンスが必要です。取り付け場所に充分ご注意ください。