屋外フード用 着脱網 ステンレス製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31319033 品番 FY-NDX30
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
材質ステンレス(SUS304)t0.8mm 仕様防鳥網、30cm用、網目エキスパンドメタル 適合機種FY-HDSA30、FY-HDSB30、FY-HDXA30、FY-HDXB30 寸法A(mm)348 寸法B(mm)312
注意
※着脱網はホコリ等で目づまりすることがありますので、メンテナンスが必要です。取り付け場所に充分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする