Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用取付枠
屋外フード用 金枠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31319103
品番
FY-KJ201
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
防火ダンパー付屋外フード取付けの際、壁に直接取付けます。
材質
鋼板製
色
マンセル値2.1Y7.7/1.1(アイボリー)
寸法A(mm)
350
寸法B(mm)
325
寸法D(mm)
245
寸法C(mm)
280
仕様
防火ダンパー付屋外フード取付用、20cm用