一般換気扇用 取付枠

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31319155 品番 FY-KWA303
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

再生材の利用で天然資源の保護、さらにリサイクルも可能で環境にも配慮。
使用後もリサイクル可能
組立式(くぎ打ち不要の簡単施工)
壁厚に応じて壁厚130mmまで切断可能(10mmピッチ)

仕様一般換気扇用 材質再生PP(ポリプロピレン)+PE(ポリエチレン)樹脂 寸法A(mm)390 寸法□B(mm)350 寸法B(mm)350 タイプ30cm用
注意
※安全性の確保(火災予防条例上の措置)
※取付枠の位置は火を使用する設備、器具からの上方離隔距離を1m以上確保してください。
※1m以上確保できない場合は別売の不燃枠をお使いください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31319146
2024-07-25
用途:
サイズ通り
有限会社伊藤設計 様 (建設業・工事業)

普通に良かった。
取付も簡単でした。
木製でなくてもOKという感じです。

対象商品:
31319146
2021-02-07
用途:
換気扇取り付け
建設業・工事業

初めて使用しました。はめ込むだけですのでカンタンに組めます。木製ではないので耐久性も良いと思います。

対象商品:
31319137
2020-07-26
用途:
バイクガレージの換気扇枠DIYにて
KMプロダクト 様

木材でDIYしようと考えたが、材質面でこの商品を選択。
施工も容易で作業しやすかった。
木材を切ったりする加工作業より短時間で済んだので便利。

対象商品:
31319137
2020-03-14
用途:
住宅新築現場
サムテック 様 (建設業・工事業)

お世話になります。
今までは木質系のものを使用してきましたが、見た目も耐用年数がありそうな気がします。

対象商品:
31319146
2019-04-15
用途:
新築物件の既存壁に穴あけ設置。
小林冷器株式会社 様 (建設業・工事業)

壁厚に合わせて奥行きカットするときに、よくある壁厚になるようガイド切込みがあり仕上がりがきれいになる。大変使いやすく感動した。

対象商品:
31319146
2019-03-31
用途:
工場の修理
製造業

壁厚130mmまで切断可能と説明いただいているのは、ありがたい。

でも、この製品の有効壁厚はいくらなんだ?

他所で調べましたが。。。

でも、しっかりしています、製品自体は。

対象商品:
31319137
2019-04-19
用途:
換気扇同時交換

木製の取付枠が腐ってきたので樹脂製に交換しました。丈夫そうで良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする