Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用取付枠
一般換気扇用 不燃枠
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31319182
品番
FY-KYA302
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
不燃認定品:NM-8578
材質
ケイ酸カルシウム
寸法A(mm)
390
寸法□B(mm)
350
仕様
一般換気扇用、直接配線用切欠き入り、30cm用、組立式
注意
※関係官庁の指導により、排気口回りに木枠を使用できない場合にご使用ください。
※防火ダンパー付屋外フードを設置する際は、防火ダンパー屋外フード取付用金枠を同時にご使用ください。
※湿気の多い場所(浴室、温水プール等)での使用はできません。