汲取式トイレ用 排気 臭突中間取付形

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31319356 品番FY-12CA3
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

従来品に比べ消費電力が約50%減(50Hz)の省電力化
各種臭突にワンタッチで取付可能
換気効果の良いターボファン採用
温度ヒューズ付

仕様排気・臭突中間取付形 質量(kg)1.4 消費電力(W)(50/60Hz)(排気)13.5/16.5 騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)44/44 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)70/70
注意
※横取り付けでの使用はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31319356
2020-08-28
用途:
試験機の送風機として
ヒロセ電機株式会社 様 (製造業)

−30℃の空気を循環させるために使用したが、モーターが凍り付くこともなく普通に使えた。音も静かで安定した動作

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする