Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用部品
汲取式トイレ用 排気 臭突先端取付形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31319383
品番
FY-18CE2
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
各種臭突にワンタッチで取付可能
換気効果の良いターボファン採用
温度ヒューズ付
仕様
排気・臭突先端取付形
質量(kg)
1.8
消費電力(W)(50/60Hz)
(排気)21/21
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排気)41/45
換気風量(m
3
/h)(50/60Hz)
(排気)156/177
注意
※取り付け高さは、軒先から30〜50cmの位置に取り付けてください。