インテリア型有圧換気扇

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31319514 品番 FY-30LSG
参考基準価格(税別)¥92,300 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

大型オイルポケット付
電気式シャッター付
強ー弱速調付(速調スイッチ別売)
リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで)
速結端子内蔵
基準周囲温度50℃以下

適合場所店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、業務用厨房、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室 埋め込み寸法(mm)□350 用途店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、業務用厨房、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室 仕様低騒音形、30cm 質量(kg)8 マンセル値(オリフィス・羽根)9YR8.4/0.5 寸法H(mm)21 寸法A(mm)363 寸法F(mm)200 寸法D(mm)18 寸法E(mm)430 寸法B(mm)410 寸法C(mm)367 消費電力(W)(50/60Hz)(強)58/72、(弱)57.5/68.5 寸法I(mm)97 寸法J(mm)340 寸法G(mm)84 寸法K(mm)266 電流(A)(50/60Hz)(強)0.65/0.73、(弱)0.57/0.69 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)42/45、(弱)40/39 風量(m3/h)(50/60Hz)(強)1680/1910、(弱)1430/1425 公称出力(W)50 起動電流(A)(50/60Hz)1.4/1.3
注意
※速調スイッチは、別売のFY-SV11Wをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする