材質ステンレス(SUS304)適合壁厚(mm)90~160付属品ナット8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、ワッシャー8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、スプリングワッシャー(大)8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、ねじ6個(屋外フード、水切板固定用2個、枠固定用…4個)、スプリングワッシャー(小)4個(枠固定用)寸法A(mm)275寸法B(mm)298寸法C(mm)300寸法D(mm)340寸法E(mm)165寸法□F(mm)341寸法G(mm)419寸法H(mm)441寸法I(mm)275寸法J(mm)310寸法□K(mm)338寸法L(mm)351寸法M(mm)303寸法N(mm)160仕様25cm用