材質ステンレス(SUS304)適合壁厚(mm)90~160付属品ナット8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、ワッシャー8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、スプリングワッシャー(大)8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、ねじ6個(屋外フード、水切板固定用2個、枠固定用…4個)、スプリングワッシャー(小)4個(枠固定用)寸法A(mm)326寸法B(mm)349寸法C(mm)351寸法D(mm)391寸法E(mm)210寸法□F(mm)392寸法G(mm)469寸法H(mm)492寸法I(mm)326寸法J(mm)361寸法□K(mm)389寸法L(mm)402寸法M(mm)354寸法N(mm)186仕様30cm用