曜日別特売
FY-KCX35 有圧換気扇 スライド取付枠 RC壁用 Panasonic(パナソニック) 31320083

有圧換気扇 スライド取付枠 RC壁用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法A(mm)405
内容量1個注文コード31320083品番FY-KCX35
参考基準価格(税別)¥58,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
材質ステンレス(SUS304)適合壁厚(mm)90~160付属品ナット8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、ワッシャー8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、スプリングワッシャー(大)8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、ねじ6個(屋外フード、水切板固定用2個、枠固定用…4個)、スプリングワッシャー(小)4個(枠固定用)寸法A(mm)405寸法B(mm)434寸法C(mm)440寸法D(mm)480寸法E(mm)250寸法□F(mm)481寸法G(mm)559寸法H(mm)581寸法I(mm)405寸法J(mm)446寸法□K(mm)478寸法L(mm)491寸法M(mm)443寸法N(mm)230仕様35cm用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする