Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用取付枠
有圧換気扇 取付枠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31320135
品番
FY-KHX353
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
現地で木枠をつくって取り付ける場合換気扇本体の取付用として使用します。
換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4庫付属
材質
ステンレス(SUS304)
板厚(mm)
t=1
寸法A(mm)
484
寸法B(mm)
434
寸法C(mm)
355
寸法D(mm)
250
寸法E(mm)
414
仕様
35cm用
注意
※木枠FY-KWUタイプはボルトがあるため使用できません。
※不燃枠は使用できません。