Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇部材
Panasonic(パナソニック)の 換気扇用取付枠
有圧換気扇 絶縁枠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31320205
品番
FY-KHJ203
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個付属
仕様
20cm用
材質
鋼板、ポリエチレン樹脂コーティング
寸法A(mm)
320
寸法D(mm)
140
寸法E(mm)
250
寸法B(mm)
270
寸法C(mm)
191
板厚(mm)
t=0.8
注意
※木枠・不燃枠には取り付けられません。